品番 : EA628WB-11
品名 : 460mm バンジーコード(強力型)
張力に優れた頑丈な強力型ラバーコードです
仕様
| フック線径 | 3.5mm | フック内径 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 54kg | 材質 | 天然ゴム(ポリプロピレン被覆)、 フック:スチール |
| 全長 | 460mm(フック含む) | 伸ばした時の全長(フック含む) | 手で引っ張ると520mm(目安) |
| フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。 | |||
| 糸ゴムのエラスティックストラップ(φ9) | |||
| 標準よりも約3倍ほど強力なコード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/04/04 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WB-11 460mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-12 600mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-13 810mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-14 1000mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-15 1220mm バンジーコード(強力型) |
メイン画像
拡大
