品番 : EA628WB-15
品名 : 1220mm バンジーコード(強力型)
張力に優れた頑丈な強力型ラバーコードです
仕様
| 全長 | 1220mm | コード径 | φ9mm |
|---|---|---|---|
| フック線径 | 3.5mm | フック内径 | 22mm |
| 使用荷重 | 54kg | 材質 | コード:天然ゴム(ポリプロピレン被覆) フック:スチール |
| 一般的なゴムコードと比べ約3倍の強度があります。 | |||
| フックは焼入れディクロメート処理で高い強度と防錆効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WB-11 460mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-12 600mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-13 810mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-14 1000mm バンジーコード(強力型) |
| EA628WB-15 1220mm バンジーコード(強力型) |
ウェブカタログ画像
拡大
