詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WB-14

品名 : 1000mm バンジーコード(強力型)

張力に優れた頑丈な強力型ラバーコードです

仕様

フック線径 3.5mm フック内径 22mm
使用荷重 54kg 材質 天然ゴム(ポリプロピレン被覆)、
フック:スチール
全長 1000mm
フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。
糸ゴムのエラスティックストラップ(φ9)
標準よりも約3倍ほど強力なコード
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/07/10 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1729ページ
バリエーション一覧
EA628WB-11 460mm バンジーコード(強力型)
EA628WB-12 600mm バンジーコード(強力型)
EA628WB-13 810mm バンジーコード(強力型)
EA628WB-14 1000mm バンジーコード(強力型)
EA628WB-15 1220mm バンジーコード(強力型)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA628WB-11です。
  • フックサイズ
  • ゴムの種類
  • ロープの結び方
  • 全長:1000mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top