品番 : EA628WB-31
品名 : 330mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)
仕様
| サイズ | φ8×330mm | フック内径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| フック線径 | 4mm | ||
| スチールフック(ビニールコーティング) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/16 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
