品番 : EA628WB-32
品名 : 457mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)
仕様
| サイズ | φ8×457mm | フック内径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| フック線径 | 4mm | ||
| スチールフック(ビニールコーティング) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/06 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
