詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WB-34

品名 : 762mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)

仕様

サイズ φ8×762mm フック内径 20mm
フック線径 4mm
スチールフック(ビニールコーティング)
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2025/12/15 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1778ページ
バリエーション一覧
EA628WB-31 330mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)
EA628WB-32 457mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)
EA628WB-33 609mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)
EA628WB-34 762mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)
EA628WB-35 914mm バンジーコード(ビニルコーティングフック)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top