品番 : EA628WD-11
品名 : 500x 600mm マルチカーゴネット
仕様
| サイズ | 約500×約600㎜ | 重量(g) | 202g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム | 伸長サイズ | 許容伸び率:150% |
| ゴムコード径 | φ4 | ||
| フック4個付属 | |||
| 台車・キャリーカートの荷崩れ防止に | |||
| オートバイの荷台に | |||
| 荷物の大きさに合わせて伸縮するゴムコード | |||
| 樹脂製フックで傷が付きにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1660ページ 1664ページ 2457ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WD-11 500x 600mm マルチカーゴネット |
| EA628WD-14 750x1100mm マルチカーゴネット |
| EA628WD-15 1100x1200mm マルチカーゴネット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520ED-42A : 450x800mm/60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大
