詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WD-14

品名 : 750x1100mm マルチカーゴネット

仕様

サイズ 約750×約1100㎜ 重量(g) 548g
材質 ゴム 伸長サイズ 許容伸び率:150%
ゴムコード径 φ5
フック6個付属
棚・カゴテナーの荷崩れ防止に
荷物の大きさに合わせて伸縮するゴムコード
樹脂製フックで傷が付きにくい
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/22 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1636ページ 1662ページ
バリエーション一覧
EA628WD-11 500x 600mm マルチカーゴネット
EA628WD-14 750x1100mm マルチカーゴネット
EA628WD-15 1100x1200mm マルチカーゴネット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top