品番 : EA628WD-15
品名 : 1100x1200mm マルチカーゴネット
仕様
| 用途 | 軽トラなどの荷台の荷物固定に 庭の簡易フェンスとして |
サイズ | 約1100×1200㎜ |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 784g | 材質 | ゴム |
| 伸長サイズ | 許容伸び率:150% | ゴムコード径 | φ5 |
| 付属品 | フック×8個 | ||
| 荷物の大きさに合わせて伸縮するゴムコード | |||
| 樹脂製フックで傷が付きにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1668ページ 1729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WD-11 500x 600mm マルチカーゴネット |
| EA628WD-14 750x1100mm マルチカーゴネット |
| EA628WD-15 1100x1200mm マルチカーゴネット |
ウェブカタログ画像
拡大
