品番 : EA628WL-18
品名 : 30mm 平ゴムロープフック(2個)
仕様
| 名称 | フック | フック内径 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 30mm | 材質 | スチール |
| メッキ | ニッケルメッキ | ||
| ゴムロープの両端に取付けて御使用ください。 | |||
| トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ防止に | |||
| 入数は2個入りになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 132 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-18 30mm 平ゴムロープフック(2個) |
| EA628WL-19 30mm 平ゴムロープ遊動金具(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628WL-26 : 30x2.5mmx1.0m 平ゴムロープ(両端フック付) |
| 本体 | EA628WL-27 : 30x2.5mmx2.0m 平ゴムロープ(両端フック付) |
| 本体 | EA628WL-28 : 30x2.5mmx3.0m 平ゴムロープ(両端フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
