品番 : EA628WL-28
品名 : 30x2.5mmx3.0m 平ゴムロープ(両端フック付)
仕様
| サイズ | 30mm(W)×2.5mm(T)×3m(L) | フック | 線径:5mm 内径:30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成ゴム | ||
| 両端フック付 | |||
| 長さの調整ができます。 | |||
| 金具はEA628WL-18(フック)と、EA628WL-19(遊動)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 99 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-26 30x2.5mmx1.0m 平ゴムロープ(両端フック付) |
| EA628WL-27 30x2.5mmx2.0m 平ゴムロープ(両端フック付) |
| EA628WL-28 30x2.5mmx3.0m 平ゴムロープ(両端フック付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA628WL-18 : 30mm 平ゴムロープフック(2個) |
| 部品 | EA628WL-19 : 30mm 平ゴムロープ遊動金具(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
