詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-26

品名 : 30x2.5mmx1.0m 平ゴムロープ(両端フック付)

仕様

サイズ 30mm(W)×2.5mm(T)×1m(L) フック 線径:5mm
内径:30mm
材質 合成ゴム
両端フック付
長さの調整ができます。
金具はEA628WL-18(フック)と、EA628WL-19(遊動)です。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 142

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA628WL-26 30x2.5mmx1.0m 平ゴムロープ(両端フック付)
EA628WL-27 30x2.5mmx2.0m 平ゴムロープ(両端フック付)
EA628WL-28 30x2.5mmx3.0m 平ゴムロープ(両端フック付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top