品番 : EA628WL-305
品名 : φ7.0mmx5.0m 丸ゴムロープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
自転車やバイクなどの荷物の固定に便利です。 | |||
フック別売(EA628WL-300) | |||
サイズ | φ7mm×5m | 材質 | 被膜外部:ポリプロピレン糸、被膜内部:天然ゴム |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 01:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1795ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628WL-305 φ7.0mmx5.0m 丸ゴムロープ |
EA628WL-315A φ7.0mmx 15m 丸ゴムロープ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA628WL-320 : φ7.0mm 丸ゴムロープフック(2個) |
拡大