品番 : EA628WL-320
品名 : φ7.0mm 丸ゴムロープフック(2個)
仕様
| 適合ロープ径 | φ6~7mm | 全長 | 58mm |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 19mm | フック幅 | 30mm |
| 口幅 | 16mm | 材質 | ナイロン樹脂 |
| 入数 | 2個 | ||
| 自転車やバイクなどの荷物の固定に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/10/06 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1728ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
