品番 : EA628WR-1
品名 : 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(クリア)
仕様
| 材質 | シリコーンゴム | カラー | クリア |
|---|---|---|---|
| 番手 | #16 | 内径 | 38㎜ |
| 折径 | 60㎜ | 幅 | 1.1㎜ |
| 厚さ | 1.1㎜ | 内容量 | 300g |
| 入数 | 約1640本 | ||
| RoHS2対応品 | |||
| シリコーンゴム製の劣化しにくい輪ゴムです。 | |||
| ゴム特有のにおいもなく紫外線や熱に強く劣化しにくい特長があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WR-1 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(クリア) |
| EA628WR-2 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(ライトグリーン) |
| EA628WR-3 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(レッド) |
