詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WR-3

品名 : 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(レッド)

仕様

材質 シリコーンゴム カラー レッド
番手 #16 内径 38㎜
折径 60㎜ 1.1㎜
厚さ 1.1㎜ 内容量 300g
入数 約1640本
シリコーンゴム製の劣化しにくい輪ゴムです。
ゴム特有のにおいもなく紫外線や熱に強く劣化しにくい特長があります。 
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

6,840 (税抜)/ 7,524 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/13 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1813ページ
バリエーション一覧
EA628WR-1 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(クリア)
EA628WR-2 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(ライトグリーン)
EA628WR-3 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(レッド)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top