品番 : EA628WR-2
品名 : 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(ライトグリーン)
仕様
| 材質 | シリコーンゴム | カラー | ライトグリーン |
|---|---|---|---|
| 番手 | #16 | 内径 | 38㎜ |
| 折径 | 60㎜ | 幅 | 1.1㎜ |
| 厚さ | 1.1㎜ | 内容量 | 300g |
| 入数 | 約1640本 | ||
| RoHS2対応品 | |||
| シリコーンゴム製の劣化しにくい輪ゴムです。 | |||
| ゴム特有のにおいもなく、紫外線や熱に強く劣化しにくい特徴があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/20 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WR-1 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(クリア) |
| EA628WR-2 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(ライトグリーン) |
| EA628WR-3 60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(レッド) |
