品番 : EA628XD-4A
品名 : φ4.0mmx 95m ビニロンロープ(金剛打ち)
仕様
| サイズ | φ4mm×95m | 引張強度 | 1.18kN |
|---|---|---|---|
| 構造 | 金剛打ち | 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) |
| 約1m毎に印付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/10 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ | ||||
代替品
![]() |
|

