品番 : EA628XD-8A
品名 : φ8.0mmx 30m ビニロンロープ(金剛打ち)
仕様
| サイズ | φ8mm×30m | 引張強度 | 3.24kN |
|---|---|---|---|
| 構造 | 金剛打ち | 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) |
| 約1m毎に印付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ | ||||
