詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XD-7A

品名 : φ7.0mmx 40m ビニロンロープ(金剛打ち)

仕様

サイズ φ7mm×40m 引張強度 2.55kN
構造 金剛打ち 材質 クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
約1m毎に印付
追加説明
カタログ価格

7,430 (税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/03 13:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1731ページ

代替品

EA628XD-8A
  • 品番

    EA628XD-8A

  • コメント

    太さと長さ違い/φ8x30m

EA628XD-6A
  • 品番

    EA628XD-6A

  • コメント

    太さと長さ違い/φ6x50m

EA628XD-9A
  • 品番

    EA628XD-9A

  • コメント

    太さと長さ違い/φ9x25m

バリエーション一覧
EA628XD-3A φ3.0mmx145m ビニロンロープ(金剛打ち)
EA628XD-4A φ4.0mmx 95m ビニロンロープ(金剛打ち)
EA628XD-5A φ5.0mmx 65m ビニロンロープ(金剛打ち)
EA628XD-6A φ6.0mmx 50m ビニロンロープ(金剛打ち)
EA628XD-7A φ7.0mmx 40m ビニロンロープ(金剛打ち)
EA628XD-8A φ8.0mmx 30m ビニロンロープ(金剛打ち)
EA628XD-9A φ9.0mmx 25m ビニロンロープ(金剛打ち)
ウェブカタログ画像
  • 青い部分が約1m毎の印になります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top