詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZZ-93

品名 : φ11xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)

仕様

材質 POM ダークグリーン
入数 5個 適用 φ11×φ11mm
適合品番 EA628ZZ-41~-44
支柱の仕立て作業が省力化できる。
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。
自由な角度に調整可能。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 19:45現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2528ページ
バリエーション一覧
EA628ZZ-91 φ 8xφ 8mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-92 φ 8xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-93 φ11xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-94 φ11xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-95 φ16xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-96 φ16xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
EA628ZZ-97 φ20xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
ウェブカタログ画像
商品色はダークグリーンです。
入数5個
  • 商品色はダークグリーンです。\n入数5個
  • 商品色はダークグリーンです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top