品番 : EA628ZZ-96
品名 : φ16xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
仕様
材質 | POM | 色 | ダークグリーン |
---|---|---|---|
入数 | 5個 | 適用 | φ16×φ20mm |
適合品番 | EA628ZZ-52~-54 | ||
支柱の仕立て作業が省力化できる。 |
|||
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。 |
|||
自由な角度に調整可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/09/30 17:05現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2590ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5個
画像はEA628ZZ-93です