品番 : EA628ZZ-97
品名 : φ20xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | POM | 色 | ダークグリーン |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5個 | 適用 | φ20×φ20mm |
| 適合品番 | EA628ZZ-61~-63 | ||
| 支柱の仕立て作業が省力化できる。 |
|||
| 簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。 |
|||
| 自由な角度に調整可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/13 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2528ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数5個
画像はEA628ZZ-93です