詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631EB-21

品名 : 104x 65x220mm 吊車( 60mm以下用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-OW1
ローラー径(mm) 65 適応ケーブル径(mm) 65
重量(kg) 0.75 安全最大荷重 980N(100kgf)
適応メッセンジャーワイヤー径 φ3~7.8mm サイズ(W×D×H)mm 104×65×220
ワイヤーサイズ 断面積:5.5~38mm2
ワンタッチ開閉式
ナイロンローラー
追加説明
カタログ価格

6,340 (税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0233ページ
バリエーション一覧
EA631EB-21 104x 65x220mm 吊車( 60mm以下用)
EA631EB-22 136x 53x226mm 吊車( 85mm以下用)
EA631EB-23 148x104x298mm 吊車(100mm以下用)
EA631EB-24 209x 95x342mm 吊車(150mm以下用)
ウェブカタログ画像
  • A:104 B:65 C:220 D:60

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top