品番 : EA631EB-22
品名 : 136x 53x226mm 吊車( 85mm以下用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-OW2S |
|---|---|---|---|
| ローラー径(mm) | 53 | 適応ケーブル径(mm) | 85 |
| 重量(kg) | 0.85 | 安全最大荷重 | 1170N(120kgf) |
| 適応メッセンジャーワイヤー径 | φ3~7.8mm | サイズ(W×D×H)mm | 136×53×226 |
| ワイヤーサイズ | 断面積:5.5~38mm2 | ||
| ワンタッチ開閉式 | |||
| ナイロンローラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0233ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631EB-21 104x 65x220mm 吊車( 60mm以下用) |
| EA631EB-22 136x 53x226mm 吊車( 85mm以下用) |
| EA631EB-23 148x104x298mm 吊車(100mm以下用) |
| EA631EB-24 209x 95x342mm 吊車(150mm以下用) |
