詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631EB-24

品名 : 209x 95x342mm 吊車(150mm以下用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-OW3
ローラー径(mm) 95 適応ケーブル径(mm) 150
重量(kg) 2.3 安全最大荷重 1960N(100kgf)
適応メッセンジャーワイヤー径 φ5.4~12mm サイズ(W×D×H)mm 209×95×342
ワイヤーサイズ 断面積:18~90mm2 ローラー材質 ナイロン
ワンタッチ開閉式
追加説明
カタログ価格

25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0233ページ
バリエーション一覧
EA631EB-21 104x 65x220mm 吊車( 60mm以下用)
EA631EB-22 136x 53x226mm 吊車( 85mm以下用)
EA631EB-23 148x104x298mm 吊車(100mm以下用)
EA631EB-24 209x 95x342mm 吊車(150mm以下用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top