品番 : EA631EC-100A
品名 : 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-S2H |
|---|---|---|---|
| 引張強度(kN) | 4.9 | ローラー径×幅(mm) | 65×200 |
| 適合ケーブル径 | φ100mm以下 | サイズ | 306(W)×306(D)×235(H)mm |
| 重量 | 4.3kg | ||
| 積み重ね可能 | |||
| アルミローラー | |||
| ベアリング内蔵ローラーでケーブル送りがスムーズに行えます。 | |||
| サイドフレームを高くし、ケーブルを外れにくくしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0232ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631EC-155A 40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) |
| EA631EC-260A 65x200mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) |
| EA631EC-110A 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) |
| EA631EC-100A 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) |
