詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631EC-260A

品名 : 65x200mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-S2
引張強度(kN) 4.9 ローラー径×幅(mm) 65×200
サイズ 262(W)×320(D)×158(H)mmm 重量 3.6kg
アルミローラー
ベアリング内蔵ローラーでケーブル送りがスムーズに行えます。
ケーブルラックやダクト内で使用しやすいようにコロ巾が狭く設計されています。
追加説明
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0232ページ
バリエーション一覧
EA631EC-155A 40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)
EA631EC-260A 65x200mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)
EA631EC-110A 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
EA631EC-100A 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
ウェブカタログ画像
  • ベアリング内蔵ローラーでケーブル送りがスムーズに行えます。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top