品番 : EA631EC-110A
品名 : 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-S1H |
|---|---|---|---|
| 引張強度(kN) | 4.9 | ローラー径×幅(mm) | 40×110 |
| 適合ケーブル径 | φ85mm以下 | サイズ | 192(W)×320(D)×175(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | ||
| アルミローラー | |||
| ベアリング内蔵ローラーでケーブル送りがスムーズに行えます。 | |||
| サイドフレームを高くし、ケーブルを外れにくくしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0232ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA631EC-155A 40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) |
| EA631EC-260A 65x200mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) |
| EA631EC-110A 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) |
| EA631EC-100A 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) |
