品番 : EA637CN-208
品名 : M 8x 8mm セットスクリュー
仕様
材質 | 焼入鋼 | Lサイズ | 8mm |
---|---|---|---|
Hサイズ | 13mm | Iサイズ | 13mm |
Kサイズ | 7.2mm | SWサイズ | 11mm |
適合ねじ | M8 | 重量 | 13g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/14 04:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0684ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA637CN-208 M 8x 8mm セットスクリュー |
EA637CN-212 M12x12mm セットスクリュー |
EA637CN-216 M16x16mm セットスクリュー |
EA637CN-220 M20x20mm セットスクリュー |