品番 : EA637EA-300
品名 : 190-300mm スクリュージャッキ
セルフロック(自己保持)が可能です
仕様
| 材質 | 焼入鋼(耐摩耗仕上) | 受け面穴 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 最高高 | 300mm | 最低高 | 190mm |
| 耐荷重 | 350kN | サイズ | 本体φ:100mm 受面φ:80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
| オプション | EA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド |
| オプション | EA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド |
