品番 : EA637EA-52
品名 : 42 -52mm スクリュージャッキ
セルフロック(自己保持)が可能です
仕様
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | 受け面穴 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| 最高高 | 52mm | 最低高 | 42mm |
| 耐荷重 | 60KN | 本体サイズ | φ50mm |
| 受面サイズ | φ50mm | 重量 | 550g |
| EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0667ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
| オプション | EA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド |
| オプション | EA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド |
