品番 : EA637EV-101
品名 : 28x28.0x26.8mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | ||
|---|---|---|---|
| EA637EV-12用 | |||
| 幅 | 28mm | 長さ | 28mm |
| 高さ | 26.8mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/06 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA637EV-12 : 呼14/M12/15 -30mm フローティングクランプ |
