品番 : EA637EV-102
品名 : 28x29.5x21.0mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| EA637EV-12用 | |||
| 材質 | 焼入鋼 | 幅 | 28mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 29.5mm | 高さ | 21mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA637EV-12 : 呼14/M12/15 -30mm フローティングクランプ |
