詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637EV-103

品名 : 28x29.5x24.5mm クランピングジョウ(EA637EV-12用

焼き入れ処理で強度を向上

仕様

材質 焼入鋼
EA637EV-12用
28mm 長さ 29.5mm
高さ 24.5mm
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/06 03:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637EV-101 28x28.0x26.8mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
EA637EV-102 28x29.5x21.0mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
EA637EV-103 28x29.5x24.5mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
EA637EV-104 28x29.5x24.5mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
EA637EV-105 28x29.5x35.5mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top