品番 : EA637FP-103
品名 : M10/呼16 Tスロットナット(スプリング付)
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
仕様
| 材質 | 本体:焼入鋼 バネ:ステンレス |
硬度 | HRC22~30 |
|---|---|---|---|
| T溝用 | |||
| 適合ねじ | M10 | A | 15.7mm |
| E | 25mm | F | 15.5mm |
| K | 9mm | 適合T溝 | 16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/29 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0669ページ | ||||
