品番 : EA637FP-121
品名 : M12/呼14 Tスロットナット(スプリング付)
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
仕様
| 材質 | 本体:焼入鋼 バネ:ステンレス |
硬度 | HRC22~30 |
|---|---|---|---|
| T溝用 | |||
| 適合ねじ | M12 | A | 13.7mm |
| E | 22mm | F | 13.5mm |
| K | 8mm | 適合T溝 | 14 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/09 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
