品番 : EA637FP-161
品名 : M16/呼18 Tスロットナット(スプリング付)
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
仕様
材質 | 本体:焼入鋼 バネ:ステンレス |
硬度 | HRC22~30 |
---|---|---|---|
T溝用 | |||
適合ねじ | M16 | A | 17.7mm |
E | 28mm | F | 17.5mm |
K | 10mm | 適合T溝 | 18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0669ページ |