品番 : EA637FP-14
品名 : M12/呼14 Tスロットナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 14 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M12 | Aサイズ | 16mm |
| Cサイズ | 22mm | Dサイズ | 8mm |
| 硬度 | HRC22~30 | ||
| スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。 | |||
| 底面貫通タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/11/07 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
