詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637FP-42

品名 : M36/呼42 Tスロットナット

強度区分10

仕様

材質 焼入鋼 (C45) 適合T溝 42
適合ねじ M36 Aサイズ 52mm
Cサイズ 65mm Dサイズ 26mm
硬度 HRC22~30
スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。
底面貫通タイプ
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/07 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0659ページ
バリエーション一覧
EA637FP-6 M5/呼6 Tスロットナット
EA637FP-8 M6/呼8 Tスロットナット
EA637FP-10 M8/呼10 Tスロットナット
EA637FP-12 M10/呼12 Tスロットナット
EA637FP-14 M12/呼14 Tスロットナット
EA637FP-18 M16/呼18 Tスロットナット
EA637FP-22 M20/呼22 Tスロットナット
EA637FP-28 M24/呼28 Tスロットナット
EA637FP-36 M30/呼36 Tスロットナット
EA637FP-42 M36/呼42 Tスロットナット
EA637FP-48 M42/呼48 Tスロットナット
EA637FP-54 M48/呼54 Tスロットナット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top