品番 : EA637FP-48
品名 : M42/呼48 Tスロットナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 48 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M42 | Aサイズ | 60mm |
| Cサイズ | 75mm | Dサイズ | 30mm |
| 硬度 | HRC22~30 | ||
| スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。 | |||
| 底面貫通タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/07 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
