詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637FR-14

品名 : M12/呼14 ロングTスロットナット

強度区分10

仕様

材質 焼入鋼 (C45) 適合T溝 14
適合ねじ M12 Aサイズ 16mm
Cサイズ 22mm Dサイズ 8mm
Eサイズ 44mm 硬度 HRC22~30
スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 16:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0659ページ
バリエーション一覧
EA637FR-6 M5/呼6 ロングTスロットナット
EA637FR-8 M6/呼8 ロングTスロットナット
EA637FR-10 M8/呼10 ロングTスロットナット
EA637FR-12 M10/呼12 ロングTスロットナット
EA637FR-14 M12/呼14 ロングTスロットナット
EA637FR-16 M14/呼16 ロングTスロットナット
EA637FR-18 M16/呼18 ロングTスロットナット
EA637FR-20 M18/呼20 ロングTスロットナット
EA637FR-22 M20/呼22 ロングTスロットナット
EA637FR-28 M24/呼28 ロングTスロットナット
EA637FR-36 M30/呼36 ロングTスロットナット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top