品番 : EA637FR-18
品名 : M16/呼18 ロングTスロットナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 18 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M16 | Aサイズ | 20mm |
| Cサイズ | 28mm | Dサイズ | 10mm |
| Eサイズ | 56mm | 硬度 | HRC22~30 |
| スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/14 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
