品番 : EA637FR-16
品名 : M14/呼16 ロングTスロットナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 16 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M14 | Aサイズ | 18mm |
| Cサイズ | 25mm | Dサイズ | 9mm |
| Eサイズ | 50mm | 硬度 | HRC22~30 |
| スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/14 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
