詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637FS-10

品名 : M8/呼10 菱形Tスロットナット

仕様

材質 焼入鋼 適合T溝 10
適合ねじ M8 Aサイズ 12mm
Cサイズ 15mm Dサイズ 6mm
硬度 HRC22~30
スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/05 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0659ページ
バリエーション一覧
EA637FS-10 M8/呼10 菱形Tスロットナット
EA637FS-12 M10/呼12 菱形Tスロットナット
EA637FS-14 M12/呼14 菱形Tスロットナット
EA637FS-18 M16/呼18 菱形Tスロットナット
EA637FS-22 M20/呼22 菱形Tスロットナット
EA637FS-28 M24/呼28 菱形Tスロットナット
EA637FS-36 M30/呼36 菱形Tスロットナット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top