品番 : EA637FS-12
品名 : M10/呼12 菱形Tスロットナット
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 12 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M10 | Aサイズ | 14mm |
| Cサイズ | 18mm | Dサイズ | 7mm |
| 硬度 | HRC22~30 | ||
| スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/09/05 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
