品番 : EA637FS-36
品名 : M30/呼36 菱形Tスロットナット
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 36 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M30 | Aサイズ | 44mm |
| Cサイズ | 54mm | Dサイズ | 22mm |
| 硬度 | HRC22~30 | ||
| スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/09/05 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
