詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GM-10

品名 : M10 六角ナット

強度区分10

仕様

材質 焼入鋼 適合ねじ M10
Aサイズ 15mm Bサイズ 16mm
硬度 HRC25~35
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/11 03:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ 1250ページ
バリエーション一覧
EA637GM-6 M 6 六角ナット
EA637GM-8 M 8 六角ナット
EA637GM-10 M10 六角ナット
EA637GM-12 M12 六角ナット
EA637GM-14 M14 六角ナット
EA637GM-16 M16 六角ナット
EA637GM-18 M18 六角ナット
EA637GM-20 M20 六角ナット
EA637GM-22 M22 六角ナット
EA637GM-24 M24 六角ナット
EA637GM-27 M27 六角ナット
EA637GM-30 M30 六角ナット
EA637GM-36 M36 六角ナット
EA637GM-42 M42 六角ナット
EA637GM-48 M48 六角ナット
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top