品番 : EA637GM-27
品名 : M27 六角ナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M27 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 40mm | Bサイズ | 41mm |
| 硬度 | HRC25~35 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/08/11 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1250ページ | ||||
