品番 : EA637GM-42
品名 : M42 六角ナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M42 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 63mm | Bサイズ | 65mm |
| 硬度 | HRC20~30 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/06 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1250ページ | ||||
